monowa027 キッチンサイド調味料ストッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28764507 品番monowa027
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「見せる収納」と「隠す収納」が一体化した新しい収納ストッカーで、コンロ横スッキリ!
小窓つきで横からも取り出せる優れもの。
コンロ横のスペースを有効活用!ゴチャっと調味料も隠して収納。
必要な時に必要な物がすぐ手に届く万能収納。
スライドトレーの奥にしまった調味料も、小窓からラクラク取り出し!
キッチンのみならず、アイデア次第でトイレ、洗面所、リビングにも。
マグネットが使える素材だから、ピタッとつけてカスタマイズ!
小窓の面が異なった「右開きバージョン」、「左開きバージョン」を用意。コンロの位置に合わせてお買い求めいただけます。
拭くだけサッとお手入れ。油ハネをブロックし、調味料を衛生的に管理!

用途キッチン、トイレや洗面所 材質 質量(kg)約5.6 ホワイト 耐荷重(kg)引き出し:約15、上段:約10 設置形態小窓設置面:右開き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約50x37x12.5
注意
※サイズの設計上、27cm以上の背の高いものは小窓から取り出しにくい場合がございます。
※酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤、アルコール、シンナー、ベンゼン、除光液などは使用しないでください。※ナイロンたわし、金属たわし、クレンザー、歯磨き粉類を使用すると表面を傷つける場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする