TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の 外装系
TANAX(タナックス)[バイク用品]の ハンドル周り
TANAX(タナックス)[バイク用品]の ハンドル周辺部品
マルチマウントステー(ハンドルマウント)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28766144
品番
MF-4741
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ハンドルにデジタル機器をマウントできる便利なセット
用途
マルチステー
材質
耐熱PBS・TPE
色
ブラック
ハンドル径(Φmm)
22.2〜25.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×52×38
注意
※破損の恐れがありますので、積載最大重量は400gでご使用ください。
※積載するデジタル機器は、ストラップ等を使用して必ず脱落防止の対策を行って下さい。
※走行前に取り付け部、ネジ部の緩み確認を行って下さい。
※未舗装路等の衝撃が発生する路面での走行は脱落の恐れがありますので使用しないで下さい。