シモン
シモンの 耐切創手袋
シモンの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
シモンの その他 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 CR-191
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28767666
品番
CR-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。
用途
切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。
材質
本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス
色
グレー
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐切創、薄手
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
19
色(手首部)
ブラウン
ゲージ数
18
耐切創性
レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)