コーコス信岡
コーコス信岡の 作業用スニーカー/シューズ
メッシュスニーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28772049
品番
HZ-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アッパーにメッシュ素材を使用した軽量スニーカーアッパーはメッシュ素材で軽量。
ミッドソールは軽量でクッション性のあるEVA素材。
アウトソールはゴムを貼り、摩耗耐久性をアップ。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ホワイト
サイズ(cm)
25
標準質量(g/片足)
230(26cm)
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。