HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773309 HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773309 HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773309 HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773309 HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773309 HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773309

作業用スニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28773309 品番 HS-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ソールには滑りにくいアメゴムを使用。
スリッポンタイプなので脱ぎ履きしやすく、室内外どちらでも使用できる作業スニーカー。
センタースリット部分にゴムになっていて脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
脱ぎ履きしやすいので外履き・上履きどちらでも使用可能。
ソールに波型形状ラバーを採用しているので屈曲性がよく履きやすい。
ソールには滑りにくいアメゴムを使用。
土や小石がつまりにくい薄溝ソール。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ネイビー サイズ(cm)24 標準質量(g/片足)220(26cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする