曜日別特売
HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773327

 

HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773327
HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773327
HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773327
HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773327
HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773327
HS-100 作業用スニーカー コーコス信岡 28773327

作業用スニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード28773327品番HS-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ソールには滑りにくいアメゴムを使用。
スリッポンタイプなので脱ぎ履きしやすく、室内外どちらでも使用できる作業スニーカー。
センタースリット部分にゴムになっていて脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
脱ぎ履きしやすいので外履き・上履きどちらでも使用可能。
ソールに波型形状ラバーを採用しているので屈曲性がよく履きやすい。
ソールには滑りにくいアメゴムを使用。
土や小石がつまりにくい薄溝ソール。

用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
ネイビーサイズ(cm)25標準質量(g/片足)220(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする