XA-710 スニーカー コーコス信岡 28773485 XA-710 スニーカー コーコス信岡 28773485 XA-710 スニーカー コーコス信岡 28773485 XA-710 スニーカー コーコス信岡 28773485

スニーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28773485 品番 XA-710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

船のデッキで使用するためのシューズと名前の由来がある通り、ソールが平らで滑りにくい仕様になっています。
22.5cm〜28cmまで幅広いサイズに対応しています。
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
滑りにくいフラットソール。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ホワイト サイズ(cm)22.5 標準質量(g/片足)340(26cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする