曜日別特売
AKJ-E36PD3WH 【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト エアージェイ 28775235

本体

【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード28775235品番AKJ-E36PD3WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。
Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。
折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。
環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。

材質PC+ABSホワイトポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.71MB)
注意
※PD充電をご利用の場合はUSB-Aポートにケーブルを接続しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする