E692 カーゴパンツ(ツータック) E692 Asahicho(旭蝶繊維) 28822527

E692 カーゴパンツ(ツータック) E692 Asahicho(旭蝶繊維) 28822527
E692 カーゴパンツ(ツータック) E692 Asahicho(旭蝶繊維) 28822527

カーゴパンツ(ツータック) E692

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ストーン
ウエスト(cm)88~91~94
サイズLL
内容量1本注文コード28822527品番E692
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
¥5,490

光触媒防汚加工素材を使用しています。

色
ストーン
サイズ
LL
仕様
ウエストアジャスター使用(ワンタッチでウエスト調整が可能)、傷付け防止設計、コインポケット(右脇ポケット内)、マルチポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88~91~94
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする