Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ツータック) E692
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ストーン
ストーン
ネイビー
ブルー
モスグリーン
ウエスト(cm)
100~103~106
70~73~76
76~79~82
82~85~88
88~91~94
94~97~100
100~103~106
106~109~112
112~115~118
118~121~124
サイズ
4L
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28822545
品番
E692
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
光触媒防汚加工素材を使用しています。
色
ストーン
サイズ
4L
仕様
ウエストアジャスター使用(ワンタッチでウエスト調整が可能)、傷付け防止設計、コインポケット(右脇ポケット内)、マルチポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
100~103~106
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080