Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ツータック) 682
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ストーン
ストーン
オリーブ
ネイビー
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28824146
品番
682
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
上質なウールを思わせる風合いのワークウェアです。
色
ストーン
サイズ
88
仕様
ダブルポケット(ファスナー付)、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット)
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88
機能
帯電防止素材、ミルパ
素材
ポリエステル100%