SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
サーモデッキシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28827706
品番
SK7810-S9L30
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寒冷地にも対応できる水抜付
適合場所
バスルーム
アズワン品番
64-8686-03
用途
バスルーム用
仕様
節水水栓、クリック、断熱
厚さ(mm)
5〜30
規格
JIS
取付ピッチ(mm)
85・102・120
グリーン購入法
適合