6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831987 6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831987 6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831987

涼風シャワー 長袖シャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28831987 品番 6518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

体の熱がこもりやすい脇・背中・肩にメッシュを使用しているので通気性があります
清涼感のあるトロピカル素材を使用

用途涼風シャワー、爽快、メッシュ、通気性、長袖、シャツ 種別長袖シャツ チャコール サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)55 着丈(cm)71 機能通気性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28831917
2024-08-22
用途:
真夏の農作業
農・林・水産業

ポリエステル100%なので肌触りがイマイチです。風がある時にシャツが汗で濡れていたら、とても涼しく感じますが、それ以外(風がない、汗で濡れていない)は涼しさを感じることができませんでした。綿が少し入っている方が肌触り、吸湿性に優れているのではないかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする