長財布も入るファスナーポケット

裏綿長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28841139 品番 A-8088
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

SS〜7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
JIS帯電防止規格T8118合格品
「留める」と「外す」を選べる衿隠しボタンダウン仕様
長財布も入る右胸ポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク&アクションプリーツ入り
春夏素材使用

用途建設業、土木業、設備工事・管理業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般 種別長袖シャツ ネイビー サイズSS 胸囲(cm)102 混率(%)裏綿トロピカル ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)43 袖丈(cm)53 着丈(cm)69 機能帯電防止、消臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする