匠の技 鉄フライパン いため鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28847186 品番 64604
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

匠の技。本物志向の鉄フライパン。
暮らしを豊かにする金属。
暮らしに快適さをもたらす道具の素材は様々で、その中でも金属製品はあらゆるシーンで重要な役割を果たしています。
藤田金属はキッチンウェアを中心に「軽い」「優しい」そして「便利な」金属を考え、より快適なキッチンと暮らしを求めてさらに新しい道具を探し続けます。
毎日使うモノだから確かなモノを。

適合対応熱源:IH調理器、ガス調理器、シーズヒーター、ハロゲンヒーター 材質 質量(g)1230 深さ(mm)80 寸法(cm)28.0×51.0×11.0 底面の厚さ(mm)1.4 満水容量(L)4.2 寸法(Φcm)底:17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする