曜日別特売
68206 使いやすいふわふわ玉子焼 藤田金属 28847326

68206 使いやすいふわふわ玉子焼 藤田金属 28847326
68206 使いやすいふわふわ玉子焼 藤田金属 28847326
68206 使いやすいふわふわ玉子焼 藤田金属 28847326

使いやすいふわふわ玉子焼

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)755
内容量1個注文コード28847326品番68206
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使いやすい鉄製調理器具。
暮らしを豊かにする金属。
暮らしに快適さをもたらす道具の素材は様々で、その中でも金属製品はあらゆるシーンで重要な役割を果たしています。
藤田金属はキッチンウェアを中心に「軽い」「優しい」そして「便利な」金属を考え、より快適なキッチンと暮らしを求めてさらに新しい道具を探し続けます。
毎日使うモノだから確かなモノを。

材質質量(g)755深さ(mm)40寸法(cm)18.0×15.5×11.0全長(cm)35.5底面の厚さ(mm)1.6奥行き(cm)底面:15満水容量(L)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする