曜日別特売
968209 ミニフライパン 藤田金属 28847344

968209 ミニフライパン 藤田金属 28847344
968209 ミニフライパン 藤田金属 28847344
968209 ミニフライパン 藤田金属 28847344
968209 ミニフライパン 藤田金属 28847344

ミニフライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)335
内容量1個注文コード28847344品番968209
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

目玉焼きやベーコン・フランスパンをミニフライパンで!
暮らしを豊かにする金属。
暮らしに快適さをもたらす道具の素材は様々で、その中でも金属製品はあらゆるシーンで重要な役割を果たしています。
藤田金属はキッチンウェアを中心に「軽い」「優しい」そして「便利な」金属を考え、より快適なキッチンと暮らしを求めてさらに新しい道具を探し続けます。
毎日使うモノだから確かなモノを。
パンケーキ&フレンチトーストやお好み焼きにも
ガス火・オーブン・魚焼きグリルで使用可能
浅型なのでフライ返し(ターナー)やヘラで食材をひっくり返すのも簡単!!
調理後そのまま卓上へ個食に最適!!
熱伝導率が良く、保温性が高い鉄の特性で食材をふっくらと焼き上げることが出来ます。
鍋肌に油がしっとりなじみ、余分な「油分」「水分」が食材に戻らないから美味しく調理出来ます。
使い込めば使い込むほど油なじみが良く、焦げ付きにくくなり、長く使うほど愛着がわきます。
鋳物に比べて軽く、熱伝導率も良いので時短に繋がります!
職人技の「ヘラ絞り」 * 板厚1.4mmで丈夫!! * 鉄だから、安全長持ち
コゲつかせず、シャキッと仕上げるコツは充分に余熱してから油を入れ調理開始
サビを防ぐには、使いはじめは薄く食用油を塗って保管!
日本製

材質鉄(1.4mm)寸法(mm)(径×幅×高)16.0×27.0×7.5質量(g)335深さ(mm)30表面処理ハードテンパー加工持ち手ステンレス鋼(2.0)満水容量(mL)450寸法(Φcm)底面:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする