元気じゃない日の、フライパン 軽量タイプ(ガス火のみ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28847360 品番-
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

とことん軽さを追求!
日常使いがしやすいように、何度も試作を重ね、厚みを底面1mm/側面1mmと、極限まで薄くすることに成功し、鉄製なのに694gを実現しました。
鉄フライパンの弱点である「重さ」を感じさせません。
持ちやすい!六角グリップを開発!材質はブナ、ウォルナットの2種類からお選びいただけます。
あえて無垢素材を採用しており、使い込むほどにあなたの手になじみ、味わいを増していきます。
すぐに使え、お手入れも簡単です。
買ったその日からすぐに鉄フライパンが使えるように、職人の手で1つ1つ手作業で行うシーズニング(焼き入れ、油ならし)を、製造工程に組み込みました。
商品には、お手入れマニュアルも同封しています。鉄フライパンは正しく使用・きちんとお手入れをすれば、とても長く愛用いただけます。
※藤田金属のオリジナル技術ハードテンパー加工を使用。
ハードテンパー加工は鉄本来の難点(コゲる、サビる)を改善した加工方法です。
いつもの調理で日常的に鉄分補給。
軽くてお手入れ簡単な鉄フライパンだから、毎日の調理に気兼ねなく使っていただけます。
また、私たちは昔から鉄の調理器で日常的に鉄分を補ってきたと言われています。
現代の技術により使いやすくなった鉄フライパンで、あらゆる料理で鉄分を補給してもらうことを望んでいます。

適合対応熱源:ガス火のみ 材質 容量(mL)45.5 質量(g)694 サイズ(cm)26 深さ(mm)50 表面処理ハードテンパー加工 ハンドル木製(ブナ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28847369
2024-04-25
用途:
調理
サービス業

本当に軽くて扱いやすいです
火の通りもよく、鉄製なので鉄分も摂取できるところも気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする