ハンドル一体型 鉄フライパン 普通鋼板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28847396 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

おしゃれな鉄フライパン。
熱伝導率が良く、保湿性が高い鉄の特性で食材をふっくらと焼き上げることができます。
鍋肌に油がしっとりなじみ、余分な「油分」「水分」が食材に戻らないから美味しく調理できます。
使い込めば使い込むほど油なじみが良く、焦げ付きにくくなり、長く使うほど愛着がわきます。
ハンドル一体型フライパンは調理時にハンドル部が高熱になることがあるため、専用のコルクハンドルカバーをご用意しています。

適合対応熱源:IH・ガス火 材質 質量(g)590 サイズ(cm)20 深さ(mm)40 表面処理ハードテンパー加工 全長(cm)41 底板寸法(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする