曜日別特売
- ハンドル一体型 鉄フライパン 普通鋼板 藤田金属 28847405

ハンドル一体型 鉄フライパン 普通鋼板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード28847405品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

おしゃれな鉄フライパン。
熱伝導率が良く、保湿性が高い鉄の特性で食材をふっくらと焼き上げることができます。
鍋肌に油がしっとりなじみ、余分な「油分」「水分」が食材に戻らないから美味しく調理できます。
使い込めば使い込むほど油なじみが良く、焦げ付きにくくなり、長く使うほど愛着がわきます。
ハンドル一体型フライパンは調理時にハンドル部が高熱になることがあるため、専用のコルクハンドルカバーをご用意しています。

適合対応熱源:IH・ガス火材質質量(g)965サイズ(cm)26深さ(mm)55表面処理ハードテンパー加工全長(cm)47底板寸法(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする