Albrid リング丸型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28847457 品番 #5301
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ホットケーキや目玉焼きを焼く焼型です。
熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。

材質本体/アルミニウム(フッ素樹脂2コート)、ツマミ/メラミン樹脂 容量(mL)80 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×16 品名・タイプホットケーキ型 耐熱温度(℃)ツマミ/120
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※直火、から焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※ご使用後は水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28847457
2025-09-22
用途:
目玉焼き
飲食業

卵がこびり付かずスルッと取れて快適に使えました。
気に入ったので追加で2個買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする