クッキングシリコーンマット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28847606 品番#1718
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

生地がつきにくく、こねる時にずれにくい
生地をマットの目盛サイズに伸ばすと、使用するタルトやパイ型の目安サイズになります。
滑りにくく、お手入れが簡単です。
マットの四方サイドにメモリが付いて便利。

材質グラスファイバー繊維入シリコーンシート 幅(mm)600 高さ(mm)1 質量(g)180 奥行(mm)400 耐熱温度(℃)-20〜200
注意
※強くこすりますと塗料が落ちる場合があります。
※ご使用時は印刷面を下にしてご使用ください。
※直接火にあてないでください。
※火のそばに置かないでください。製品が熱くなり本体の変形ややけどの恐れがあります。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
※初めて使用する際は、食器用洗剤等でよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は食器用洗剤等で洗い、水分をよく拭き取ってから収納してください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。キズがつく恐れがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封時、特有の臭いがする事がありますが、時間の経過につれ臭いはなくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
ベイキング各作業に使用
サービス業

柔軟性のあるデスクマットのような手触りでした。ズレにくく、ちょっとした製パンやピザ生地などにサイズもじゅうぶんです。また、収納しやすいので場所を取らず助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする