パン型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28847615 品番#2415
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

かわいいねこパンが焼けます
いつものパンが可愛いねこ形で華やかに!
チョコレートやフルーツなどでアレンジもおすすめです。

材質スチール 容量(mL)1200 表面処理アルミメッキ 外寸(mm)フタ付:155×92 寸法(Φ×mm)フタ:155×23 品名・タイプパン型
注意
※初めてご使用になる時は型を傷つけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用時は錆を防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管してください。
※焼型の角や折り曲げ部で手などにケガをしない様に取扱いください。
※金属タワシ又はみがき粉で磨くと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないで下さい。
※直接火にあてたり、火のそばに置かないで下さい。熱くなり変形ややけどの恐れがあります。
※製造都合上、スリ傷がある場合がございますが、ご使用いただく際に支障はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする