タイガークラウン
パン型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28847624
品番
#2416
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
かわいいくまパンが焼けます
いつものパンが可愛いねこ形で華やかに!
チョコレートやフルーツなどでアレンジもおすすめです。
材質
スチール
容量(mL)
1200
表面処理
アルミメッキ
外寸(mm)
フタ付:155×92
寸法(Φ×mm)
フタ:155×23
品名・タイプ
パン型
注意
※初めてご使用になる時は型を傷つけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用時は錆を防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管してください。
※焼型の角や折り曲げ部で手などにケガをしない様に取扱いください。
※金属タワシ又はみがき粉で磨くと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないで下さい。
※直接火にあてたり、火のそばに置かないで下さい。熱くなり変形ややけどの恐れがあります。
※製造都合上、スリ傷がある場合がございますが、ご使用いただく際に支障はございません。