シフォンケーキ型 14cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28847685 品番#1273
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シフォン(絹)のようなふんわりと軽いケーキが焼けます。
シフォン(絹)のようなふんわりと軽いケーキが焼けます。
真ん中の円筒は軽い生地を支えて熱の回りを早くしてくれ高さがあっても均等にムラなく焼きあがります。
シフォンケーキは必ず完全に冷めてから型から抜いて下さい。

材質スチール 容量(mL)900 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×70 寸法(Φ×mm)148×70 品名・タイプシフォンケーキ型 底板寸法(mm)129
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないように、中性洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は、錆を防ぐため、早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする