サーバーナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28847719 品番#1752
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

軽くて、安全・安心のサーバーナイフです。
これ一本で、切る・取り分けるが簡単!ギザギザの刃でソフトにケーキをカットし、平らな面をケーキの底に差し込み1切れづつサービスします。
軽くて持ちやすく、丈夫で、お子様でも安心して扱えます。

材質スチロール樹脂 幅(mm)54 寸法(mm)サーバー部:54×138×1.5、ギザギザ部:101 全長(mm)283 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×7×233 耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。
※ご使用後は、よく洗って乾燥させてから収納してください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃部分で指など傷つけないように注意してください。
※ご使用により、着色や変色します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする