タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ケーキ焼型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28847789
品番
#2353
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ミニサイズのかわいいケーキ型。
花模様が美しい菊型。
スポンジケーキやマドレーヌなどをデコレーションをしないで型の愛らしいさをいかしてシンプルに仕上げるのがポイント。
仕様
ウェーブ数:9
材質
スチール
容量(mL)
250
質量(g)
88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×114×30
寸法(Φ×mm)
128×31
品名・タイプ
ケーキ型
注意
※初めてご使用になる時は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。