タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ケーキ焼型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28847798
品番
#2354
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ミニサイズのかわいいケーキ型。
バレンタインにはかかせないハート型!縁が可愛くウェーブになっているので他とは違ったハート型のケーキが焼き上がります。
仕様
ウェーブ数:21
材質
スチール
容量(mL)
250
質量(g)
59
外寸(mm)
126×122×33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×108×32
品名・タイプ
ケーキ型
注意
※初めてご使用になる時は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。