タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
G.ドーナツ型 6P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28847850
品番
#3812
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
フッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくく、洗うのも簡単です。
油で揚げない焼きドーナツはとってもヘルシーなので贈り物にも喜ばれます。
材質
スチール
容量(mL)
420、ドーナツ部:70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×302×20
寸法(Φ×mm)
ドーナツ部:80×19
品名・タイプ
ドーナツ型
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※焼く前に、型の内側へバターか油を塗って下さい。
※直火、から焼きはしないで下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落して下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。