タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
Blackセパトハート型175
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28847886
品番
#5091
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
タルトやパイを焼く型です。
熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。
底抜けタイプは取り出しにとても便利なので、やわらかい生地にはぴったりです。
仕様
ウェーブ数:43
材質
スチール
容量(mL)
450
外寸(mm)
175×175×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×162×24
品名・タイプ
タルト・パイ型
耐久温度(℃)
耐熱/250、耐冷/-10
底板寸法(mm)
150×150
注意
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4〜6分さましてから取り出してください。
※から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。