タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
Albrid ムジタルト長方形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28847895
品番
#5317
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
型の縁が刃状になっているので生地を型に入れて縁を指で押すだけできれいに生地が切れます。
熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を3度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
材質
本体/アルミニウム
容量(mL)
40
質量(g)
10
外寸(mm)
48×96×13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×94×11
品名・タイプ
タルト型
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※直火、から焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗って下さい。
※ご使用後は水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。