ステンレスセパトデコ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)400 注文コード28848008 品番#104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくく、扱いやすいステンレス型。
スポンジケーキを焼く最も基本的な形です。
器具の切り口がすべて巻き込んであるので使用後の洗いに手が傷つくことはありません。
底ぬけ式なのでスポンジケーキが簡単に外せます。

材質本体/ステンレス鋼(18-0) 容量(mL)400 寸法(幅W×高さH)(mm)100×48 寸法(Φ×mm)108×51 品名・タイプデコ型
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使下用さい。
※ご使用後は錆を防ぐために早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管して下さい。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱い下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする