STビスケット抜型4P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28848060 品番 #123
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ステンレス製ですのでサビにくく生地が形崩れせずに抜けて大変使いやすいです。
クリスマスやバレンタインなどのシーズンイベントやミニパーティーには高いディスプレイ効果を発揮します!クッキーの他にゼリー・チーズや野菜などを抜くこともできます。

セット内容菊/桜/梅/桔梗 材質本体/ステンレス鋼(18-0) 質量(g)46 寸法(幅W×高さH)(mm)35×24 寸法(Φ×mm)40×24 品名・タイプクッキー型
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※まな板やボート等の平らな上で使用してください。
※安定した場所で使用してください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れを良く洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする