タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの ケーキサーバー・ターナー・トング
18-8ケーキサーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848105
品番
#146
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ヘラ部分が薄くてしなやか、しかも丈夫な造りになっています。
皿や鍋の形状に合わせて弾力的にしなり、取り出し・盛り付け・混ぜるなどの作業が楽にできます。
従来にない軽さと持ちやすさで手が疲れません。
材質
本体/ステンレス鋼(18-8)、カバー/ポリプロピレン
幅(mm)
70
寸法(mm)
サーバー部:70×114×1
全長(mm)
250
質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×71×250
耐久温度(℃)
ハンドルカバー:耐熱/120、耐冷/-20
注意
※熱い鍋やフライパンなどに入れたままにしておかないで下さい。
※フッ素樹脂などの表面加工の施された鍋やフライパンには、ご使用にならないで下さい。
※たわし、又はみがき粉で磨くと、キズがつくことがあります。
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗い落とし、水分をよく 乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。