ST合せパウンド型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼(18-0) 容量(mL)750 注文コード28848157 品番#177
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質・容量など3種類から選べます 他の種類を見る

パウンドケーキに代表されるバターケーキやフルーツケーキ作りに最適な型です。
パン焼型としても基本的な型ですので山食パンを焼くこともできます。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。

材質ステンレス鋼(18-0) 容量(mL)750 質量(g)136 外寸(mm)90×180×62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×170×60 品名・タイプパウンド型
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は錆を防ぐ為に早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管して下さい。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いして下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする