タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ST合せパウンド型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28848166
品番
#178
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
パウンドケーキに代表されるバターケーキやフルーツケーキ作りに最適な型です。
パン焼型としても基本的な型ですので山食パンを焼くこともできます。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。
材質
ステンレス鋼(18-1)
容量(mL)
1400
質量(g)
187
外寸(mm)
105×200×88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×187×86
品名・タイプ
パウンド型
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は錆を防ぐ為に早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管して下さい。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いして下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。