タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ゼリーモールド4P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848236
品番
#220
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
中身が見える半透明な樹脂製です。
上下のフタをはずせば中身がきれいに型からはずせます。
冷蔵庫内で積み重ねて保存できます。
材質
本体/ポリプロピレン
容量(mL)
120
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×63
品名・タイプ
ゼリー型
耐久温度(℃)
耐熱/100、耐冷/-20
注意
※初めてお使いになるとき、製品をよく洗ってからお使いください。
※火のそばに置くと軟化し、または変形することがあります。
※ご使用後は洗剤でよく洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。