JB フィナンシェ型6P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28848349 品番#5920
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

一度に6個焼ける使いやすいフィナンシェ型。
熱伝導率が良く、型離れも良いので美しい焼き上がりになります。
お手入れのしやすい万能焼き型です。

材質スチール 容量(mL)300 内形寸法(mm)45×77×18 表面処理表面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装、内面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装・シリコーンクリヤー焼付塗装 品名・タイプフィナンシェ型 耐久温度(℃)耐熱/250、耐冷/-10
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※空焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側にバターか油を塗ってください。
※ジェットブラック製品は熱を吸収しやすいので、焼け過ぎた場合、オーブンの温度を少し低くしてください。
※塩気、酸気のある食物は使用しないでください。
※ご使用後は錆を防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管してください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等硬いものは、表面を傷つけますので使用しないでください。
※型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様にお取り扱いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする