トランプケーキ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28848376 品番 #389
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

スポンジケーキやバターケーキ、ゼリー、ヨーグルトケーキなどの冷たいデザートにもぴったり。
出来上がりの形と側面の波模様が特徴的。
いろいろなデコレーションで型の模様を楽しみましょう。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。

材質ステンレス鋼(18-1) 容量(mL)100 質量(g)36 外寸(mm)88×95×22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×88×20 品名・タイプケーキ型
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は、洗剤でよく洗い水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※たわしや磨き粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする