タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
タイガークラウンの 絞り口金・絞り袋
STキャップ付口金セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848394
品番
#391
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
デコレーションに欠かせない6つの口金セット。
切り込みがシャープだから美しく仕上がります。
セット内容
口金6種類(丸型・花型3弁・花形5弁・ばら型・葉型・波型)/キャップ1個
材質
口金/ステンレス鋼(18-0)、キャップ/ポリエチレン
質量(g)
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
18×35
耐久温度(℃)
キャップ:耐熱/80、耐冷/-30
注意
※ご使用後は中をよく洗って乾かしてください。
※口金の先はペン先と同じく変形する場合がありますので、ご注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。