タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
タルトストーン330g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848464
品番
#436
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パイ生地やタルト生地を空焼きするときは底の部分がふくらみすぎないように重石をのせます。
収納に便利なケース付。
用途
パイ生地やタルト生地を空焼きする際の重しに。
材質
本体/アルミニウム、ケース/ポリプロピレン、ケース蓋/ポリエチレン
質量(g)
330、アルミ粒:330、1粒:1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
12×5
寸法(Φ×mm)
12.5×4.8/1粒
品名・タイプ
重石
耐熱温度(℃)
蓋:80
耐冷温度(℃)
蓋:-20
耐久温度(℃)
ケース本体:耐熱/120、耐冷/-10
注意
※ご使用前に必ず洗ってお使い下さい。
※生地には直接のせないで下さい。
※使用後はよく洗い、乾燥させて保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。