タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
タイガークラウンの スケッパー
スクレーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848498
品番
#439
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粉の中にバターを切り込んで混ぜたり、生地をまとめたり、切り分けたり、こびりついた生地を取り除いたり、すくったりします。
材質
本体/ポリプロピレン
高さ(mm)
104
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D)(mm)
115×27
ヘラサイズ(mm)
115×3×78
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-20
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。