タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルミ箔 プチフール花型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
32.5
注文コード
28848550
品番
#444
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プチフールは一口で食べられるくらいのかわいいケーキです。
純度の高いアルミ箔ですのでマドレーヌやタルトレットの生地を流し込んでそのままオーブンに入れるだけ。
材質
アルミ箔
容量(mL)
32.5
入数(枚)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
67×30
品名・タイプ
カップケーキ型
底径(Φmm)
30
注意
※200℃以上でのご使用およびカラ焼きは避けて下さい。
※火気の近くでの保管は避けて下さい。