タイガークラウン
タイガークラウンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガークラウンの グラス・食器・カトラリー
タイガークラウンの 箸・カトラリー・箸置き
キウイスプーン&オレンジデコレーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848595
品番
#457
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
一本でいろいろな機能付き。
キウイをカットし食べやすい大きさにすくい取れます。
オレンジの皮むき種とりが簡単です。
軽くて持ちやすく安全に皮むきができ、爪や指を傷つけます。
用途
キウイのカット、オレンジの皮むき等に。
材質
本体/ABS樹脂
長さ(mm)
190
質量(g)
(オレンジデコレーター、キウイスプーン)10、11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
オレンジデコレーターサイズ:23×18×190、キウイスプーン:27×22×190
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-20
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させて下さい。
※タワシや磨き粉で洗うと傷がつくことがあります。
※鋭くなった部分で指などを傷つけないように注意してご使用下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。