クールスタンド21cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28848604 品番#460
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ベアリングを使ったなめらかな回転が特徴。
焼き上がったスポンジやパイをのせ、回転台を動かしながらデコレーションすると手早くムラなくできます。

用途ケーキのデコレーションに。 材質スチロール樹脂、べアリング/スチール 直径(Φmm)195 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×208×34 耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30 底径(Φmm)195
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、または変化することがあります。
※水洗いするとベアリングがサビるおそれがあります。
※濡れた布巾でよく拭き取り保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする