タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ST蛇の目型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848744
品番
#535
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
焼き上がりの美しい波模様が特徴的。
くぼみの模様がとっても豪華な感じを演出。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。
用途
ゼリーやプディングの型に使ったりバターを塗ってケーキ型にも使えます。
材質
本体/ステンレス鋼(18-0)
容量(mL)
1200
質量(g)
320
寸法(幅W×高さH)(mm)
202×69
寸法(Φ×mm)
205×70
品名・タイプ
ゼリー・プディング型
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。