タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
STエンゼル型180 2号
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848760
品番
#537
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ドーナツのようなリングの形が特徴的。
中央に穴があいているので火の通りが良く重い生地でも軽く焼き上がります。
焼き上がったら中央にフルーツなどをトッピング。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。
用途
ケーキやパン・ゼリーやババロアに。
材質
本体/ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
850
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×51
寸法(Φ×mm)
200×52
品名・タイプ
ケーキ・パン・ゼリー・ババロア型
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。