絞り出し袋口金付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×300×3 注文コード28848769 品番#543
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

無毒・無害で耐熱・耐冷性に秀れています。
丈夫で洗いが簡単!汚れもすぐに落ちます。
ネジ式で口金と絞り袋が固定され使いやすく美しく飾り付けられます。

セット内容絞り出し袋1枚/口金6個(丸型・花形3弁・花形5弁・ばら型・葉型・波型)/口金キャップ1個 材質袋/ポリウレタン、口金/ステンレス鋼(18-0)、キャップ/ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×300×3 耐熱温度(℃)袋:耐熱/120、耐冷/-30 耐久温度(℃)キャップ:耐熱/80、耐冷/-30
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする