タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製パン用品
タイガークラウンの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
W式めん棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28848787
品番
#546
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
広く平らに伸ばす、型の中で伸ばす1本でふた役なので便利で楽しい。
お菓子の他に、ぎょうざの皮やピザ生地などお料理にも大活躍。
材質
金属部/ステンレス鋼(18-0)、ローラー/天然木(クリア塗装)
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×184×34
寸法(Φ×mm)
ローラー小:33.5×60、ローラー大:33×108
注意
※初めてご使用になる時、食器用洗剤でよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は食器用洗剤でよく洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取って乾燥させてからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。