タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
PHフルーツクリ抜型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848909
品番
#572
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
果物や野菜をくり抜型でクルリと回すようにしてすくい取ると小さなコロコロボールが簡単に作れます。
ちょっぴり大きさの違うボールでホームパーティーにも色を添えて下さい。
材質
金属部/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/ポリプロピレン
質量(g)
30
寸法(Φmm)
くり抜部:25、29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×19×190
品名・タイプ
特殊型
耐久温度(℃)
ハンドル:耐熱/120、耐冷/-20
注意
※初めてお使いになる時製品をよく洗ってからお使いください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後水気を拭き取ってからご収納ください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。